Hellermanntyton - Collier 390x4.6 mm en PA66 Haute température Noir - T50L - 111-05435
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 390 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier série T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660322303
Réf. Sonepar
00816032230
Réf. Fournisseur
111-05435
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
390 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Oui
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Ces colliers de serrage dentelés à l'intérieur sont en polyamide 6.6 (PA66HS) stabilisé à la chaleur. Ils peuvent être appliqués dans des environnements avec des températures continues allant jusqu'à +105 ° C. Lescolliers de serrage de la série T peuvent être facilement installées à la main ou à l'aide d'un outil d'application.Colliers de serrage stabilisés à la chaleur (PA66HS) pour des températures allant jusqu'à +105 ° CColliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande






