Hellermanntyton - Collier 390x4.6 mm en PA66 Vert - T50L - 111-05402

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 390 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5022660022333

Réf. Sonepar

00816002233

Réf. Fournisseur

111-05402

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

390 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

vert

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

110...1.5 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 390.0 mm par 4.6 mm - T50L, Polyamide 6.6 85°C Vert, toron mini 1.5 mm, toron maxi 110.0 mm, conditionnement par 100