Hellermanntyton - Collier 445x4.6mm en PA66 Résistant aux UV Noir - T50LL - 111-06000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 445 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660322709

Réf. Sonepar

00816032270

Réf. Fournisseur

111-06000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

445 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

130...11 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 445.0 mm par 4.6 mm - T50LL, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, toron mini 11.0 mm, toron maxi 130.0 mm, conditionnement par 100