Hellermanntyton - Collier 530x8.8 mm en PA66 Résistant aux UV noir - T150M - 111-15660

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.9 mm

  • longueur de bande - 530 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026106731

Réf. Sonepar

00816610673

Réf. Fournisseur

111-15660

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

8.9 mm

longueur de bande:

530 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

780 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

150...8 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 530.0 mm par 8.8 mm - T150M, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, toron mini 8.0 mm, toron maxi 150.0 mm, conditionnement par 25

Les Atouts de l'article:

Ces colliers de serrage dentelés à l’intérieur sont en polyamide 6.6 (PA66W). Ils résistent aux UV et conviennent donc parfaitement aux applications en extérieur. Ils peuvent facilement être utilisés pour grouper et fixer des câbles, des tuyaux et des tuyaux.Colliers de serrage noirs résistant aux UV disponibles dans une large gamme de taillesFabriqué à partir de polyamides de haute qualité, recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande