Hellermanntyton - Collier 535x13.2mm en PA66 Modifié chocs Noir- LK5 - 111-60501

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 13.2 mm

  • longueur de bande - 535 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660310355

Réf. Sonepar

00816031035

Réf. Fournisseur

111-60501

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

13.2 mm

longueur de bande:

535 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1115 N

température de fonctionnement:

-40...80 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

150...12 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 535.0 mm par 13.2 mm - LK5, Polyamide 6.6 Modifié chocs 80°C Noir, toron mini 12.0 mm, toron maxi 150.0 mm, conditionnement par 50