Hellermanntyton - Collier 535x13.2mm en PA66 Naturel - LK5 - 111-60519


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 13.2 mm
longueur de bande - 535 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - incolore
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier série LK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660018480
Réf. Sonepar
00816001848
Réf. Fournisseur
111-60519
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
13.2 mm
longueur de bande:
535 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
incolore
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1115 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
150...12 mm