Hellermanntyton - Collier 760x7.6 mm en PA66 Haute température Noir - T120L - 111-01256

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 760 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660339158

Réf. Sonepar

00816033915

Réf. Fournisseur

111-01256

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

760 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

535 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier de serrage à crantage intérieur 760.0 mm par 7.6 mm - T120L, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 5.0 mm, toron maxi 225.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande