Hellermanntyton - Collier à bande lisse 500x8mm en PA66 naturel - KR8/50 - 121-05019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8 mm
longueur de bande - 500 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier série KR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026113814
Réf. Sonepar
00816611381
Réf. Fournisseur
121-05019
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
8 mm
longueur de bande:
500 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
broche en fibre de verre
épaisseur de bande:
2.05 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
785 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…Système de verrouillage breveté par sertissage d'un pion en fibres de verreBande sans crantage avec un verrouillage du collier à l'aide d'un pion renforcé en fibres de verreNecessité de disposer d'un outil spécifique pour monter ce type de colliersMaintien sûr même dans un environnement sujet aux vibrations du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bandeColliers soudés par ultrason (bande + tête) pour une longueur de 500 mm à 1 500 mm


