Hellermanntyton - Collier à bande lisse 700x8mm en PA66 Résistant aux UV en noir - KR8/70 - 121-07060

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8 mm

  • longueur de bande - 700 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026113883

Réf. Sonepar

00816611388

Réf. Fournisseur

121-07060

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

8 mm

longueur de bande:

700 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

broche en fibre de verre

épaisseur de bande:

2.05 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

785 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier Kabelrap à bande lisse sans crantage avec système de verrouillage par pion serti 700.0 mm par 8.0 mm - KR8/70, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, toron mini 8.0 mm, toron maxi 216.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…Système de verrouillage breveté par sertissage d'un pion en fibres de verreBande sans crantage avec un verrouillage du collier à l'aide d'un pion renforcé en fibres de verreNecessité de disposer d'un outil spécifique pour monter ce type de colliersMaintien sûr même dans un environnement sujet aux vibrations du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bandeColliers soudés par ultrason (bande + tête) pour une longueur de 500 mm à 1 500 mm