Hellermanntyton - Collier à tête plate Robusto 175x9 mm résistant aux UV en PA11 noir - LPH942 - 112-00011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 180 mm
modèle - crantage extérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier Robusto
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026271224
Réf. Sonepar
00816627122
Réf. Fournisseur
112-00011
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
180 mm
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.7 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
360 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
42...10 mm










