Hellermanntyton - Collier à tête plate Robusto 265x9 mm résistant aux UV en PA11 noir - LPH962 - 112-00012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 260 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier Robusto
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026271231
Réf. Sonepar
00816627123
Réf. Fournisseur
112-00012
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
260 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.7 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
530 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
62...25 mm
Les Atouts de l'article:
Les multiples caractéristiques techniques des colliers Robusto permettent leur utilisation pour de nombreuses applications telles que sur des chemins de câbles, pour des installations électriques ou sur des plateformes pétrolières.Ces colliers possèdent une excellente résistance aux UV ainsi qu'une grande résistance aux chlorures. Leur utilisation est donc recommandée sur de l'acier galvanisé, notamment pour les installations sur panneaux solaires.La très bonne résistance de la matière à basse température permet, quant à elle, d'utiliser les colliers Robusto dans des zones où le froid est omniprésent (en chambre froide ou en montagne par exemple).Colliers fabriqués en Polyamide 11, une matière bioplastique issue d'huile végétale (non alimentaire)Tête au design arrondi et innovant avec un ou deux pont(s) d'arrêt souple(s)Faible force d'insertion permettant une mise en place manuelle, sans outilTrès bonne résistance mécaniqueMatière souple offrant une grande maniabilité sans risque de blessure au montage ni d'endommagement des câblesExcellente résistance aux UV pour des applications extérieuresTrès bon comportement de la matière (même à basse température)Résistance chimique limitée aux acides, bases et agents oxydantsPerformances techniques constantes et durables du fait de la très faible reprise d'humidité de la matière (non hygroscopique)Position d'attente possible


