Hellermanntyton - Collier d'installation 262x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - SPH275 - 112-00083

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier d'installation 262x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - SPH275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 262 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026774107

Réf. Sonepar

00816677410

Réf. Fournisseur

112-00083

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

262 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.26 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

800 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

Collier d'installation à crantage extérieur 262.0 mm par 9.0 mm - SPH275, Polyamide 85°C résistant aux UV Noir, toron min. 25.0 mm, toron max. 62.0 mm, conditionnement par boite de 100