Hellermanntyton - Collier d'installation 275x9 mm en PA66HSW Résistant aux UV noir - CSL260 - 112-00005

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 275 mm

  • modèle - crantage extérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660315763

Réf. Sonepar

00816031576

Réf. Fournisseur

112-00005

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

275 mm

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

445 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier d'installation à crantage extérieur 275.0 mm par 9.0 mm - CSL260, Polyamide 6.6 Haute température et Résistant aux UV 105°C Noir, toron mini 25.0 mm, toron maxi 69.0 mm, conditionnement par 100