Hellermanntyton - Collier d'installation 350x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - SPH350 - 112-00084
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 350 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Collier série SPH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026777788
Réf. Sonepar
00816677778
Réf. Fournisseur
112-00084
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
350 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.26 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
800 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non


