Hellermanntyton - Collier d'installation 500x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - LPH500 - 112-00033
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 505 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Collier série LPH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660345227
Réf. Sonepar
00816034522
Réf. Fournisseur
112-00033
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
505 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2.16 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
140...74 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en PA66 de la série LPH se positionnent comme un essentiel pour tout installateur. En effet, ces colliers peuvent aussi bien être installés en intérieur qu'en extérieur. Ils sont particulièrement prisés pour des installations de chemins de câbles et dans le BTP. Ils trouvent également de plus en plus d'applications dans les milieux industriels.Crantage extérieur et fin pour un serrage optimalCôté lisse au contact des câbles pour un serrage en douceurTête plate peu encombrante avec un simple ou double pontPosition d’attenteMise en place à la main, ou à l’aide d’un outil de pose


