Hellermanntyton - Collier de serrage 100x2.5 mm en PA11 Noir, résistant aux UV - T18R - 111-01718

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026521381

Réf. Sonepar

00816652138

Réf. Fournisseur

111-01718

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

22...1.5 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 100.0 mm par 2.5 mm - T18R, Polyamide 11 85°C Noir résistant aux UV, toron mini 1.5 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de la série T en PA11 disposent de bonnes performances techniques grâce aux propriétés de la matière servant à leur fabrication. Ils offrent notamment une excellent résistance aux UV, et sont donc une solution à privilégier pour le maintien de câbles et faisceaux sur panneaux solaires. De plus leur très bonne tenue chimique, les rend appréciés des industries exigeantes telles que l'offshore et la construction de véhicules...Colliers fabriqués en Polyamide 11, une matière bioplastique d'origine végétaleCrantage intérieur pour un maintien robuste sur câblesApplication manuelle ou à l'aide d'un outil de poseExcellent résistance aux UV pour des applications en extérieur sur le long termeTrès bonne résistance chimique, notamment aux chloruresTrès bon comportement de la matière, notamment à basse températurePerformances constantes et durables (matière non hygroscopique)