Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Collier de serrage 140x2.5mm naturel TYITS - UB140A - 138-00020

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier de serrage 140x2.5mm naturel TYITS - UB140A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 140 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660327940

Réf. Sonepar

00816032794

Réf. Fournisseur

138-00020

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

140 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

0...0 mm

Collier de serrage TYITS à tête carrée à crantage intérieur 140.0 mm par 2.5 mm - UB140A, Polyamide 85°C Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 100