Hellermanntyton - Collier de serrage 198x3.5mm naturel TYITS - UB200B - 138-00026

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier de serrage 198x3.5mm naturel TYITS - UB200B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 198 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660328077

Réf. Sonepar

00816032807

Réf. Fournisseur

138-00026

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

198 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

incolore

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

135 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

0...0 mm

Collier de serrage TYITS à tête carrée à crantage intérieur 198.0 mm par 3.5 mm - UB200B, Polyamide 85°C Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 55.0 mm, conditionnement par 100