Hellermanntyton - Collier de serrage 200x4.6 mm en PA66 antibactérien aigue-marine - MGT200 - 111-01733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 202 mm
couleur - bleu
modèle - crantage intérieur
épaisseur de bande - 1.2 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier série MGT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4944387112047
Réf. Sonepar
00816711204
Réf. Fournisseur
111-01733
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
202 mm
couleur:
bleu
modèle:
crantage intérieur
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage de la série MGT ont d'excellentes propriétés anti-bactériennes, anti-fongiques et anti-virales. Ces colliers de serrage sont utilisés pour regrouper et maintenir des câbles ou des tubes pour toutes les applications dans lesquelles le développement microbien est inacceptable.Cette solution de fixation est idéale pour les hôpitaux, les fabricants de dispositifs médicaux, les entreprises pharmaceutiques, etc.- Toutes les applications pour lesquelles la prévention du développement microbien est essentielle- Liaison ou fixation de câbles ou de tubes pour divers équipements dans les hôpitaux ou les laboratoires.- Convient pour une utilisation en milieu aseptiqueEffet antimicrobien contre la majorité des virus, bactéries, moisissures et algues présents dans notre environnement immédiat. Nos colliers de serrage MGT ont passé avec succès les tests antimicrobiens et l'agent utilisé dans nos produits, le Diiodométhyl-P-tolyl sulfone, est efficace contre le Staphylococcus aureus et Escherichia coli.Sûr pour le corps humain, comme le démontrent divers tests de toxicité, grâce au matériau utilisé dans le PA66 avec un agent anti-bactérien / antifongiqueBonne performance mécanique en contrepartie d'un faible effort d'insertionSerrage sûr et robuste des câbles, grâce à la dentelure interne.Rapide et facile à positionner à la main, ou à l'aide de notre outil de tension manuelle EV07