Hellermanntyton - Collier de serrage 200x4.6mm noir TYITS - UB200C - 138-00046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Collier TYITS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660329166
Réf. Sonepar
00816032916
Réf. Fournisseur
138-00046
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
0...0 mm