Hellermanntyton - Collier de serrage 270.0x4.6mm naturel TYITS - UB270C - 138-00034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 270 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier TYITS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660327476
Réf. Sonepar
00816032747
Réf. Fournisseur
138-00034
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
270 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non