Hellermanntyton - Collier de serrage 390x7.6mm noir TYITS - UB385E - 138-00012

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier de serrage 390x7.6mm noir TYITS - UB385E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 390 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4031026241166

Réf. Sonepar

00816624116

Réf. Fournisseur

138-00012

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

390 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

535 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

0...0 mm

Collier de serrage TYITS à tête carrée à crantage intérieur 390.0 mm par 7.6 mm - UB385E, Polyamide 85°C Noir, toron mini 3.0 mm, toron maxi 100.0 mm, conditionnement par 100