Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Collier de serrage 460x7,6mm naturel TYITS - UB460E - 138-00128

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier de serrage 460x7,6mm naturel TYITS - UB460E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - incolore

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • matériau - plastique

  • température de fonctionnement - -40...85 °C

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660342974

Réf. Sonepar

00816034297

Réf. Fournisseur

138-00128

Marque

Hellermanntyton

couleur:

incolore

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

Collier de serrage TYITS à tête carrée à crantage intérieur 460.0 mm par 7.6 mm - UB460E, Polyamide 85°C Naturel, toron mini 15 mm, toron maxi 125 mm, conditionnement par 100