Hellermanntyton - Collier de serrage 460x7,6mm noir TYITS - UB460E - 138-00124
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
matériau - plastique
température de fonctionnement - -40...85 °C
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier TYITS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660342936
Réf. Sonepar
00816034293
Réf. Fournisseur
138-00124
Marque
Hellermanntyton
couleur:
noir
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non


