Hellermanntyton - Collier de serrage 535x13mm naturel TYITS - UB540H - 138-00043
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 13 mm
longueur de bande - 540 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier TYITS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660328138
Réf. Sonepar
00816032813
Réf. Fournisseur
138-00043
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
13 mm
longueur de bande:
540 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non


