Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Collier de serrage 535x13mm noir TYITS - UB540H - 138-00014

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier de serrage 535x13mm noir TYITS - UB540H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 13 mm

  • longueur de bande - 540 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026241180

Réf. Sonepar

00816624118

Réf. Fournisseur

138-00014

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

13 mm

longueur de bande:

540 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Collier de serrage TYITS à tête carrée à crantage intérieur 535.0 mm par 13.0 mm - UB540H, Polyamide 85°C Noir, toron mini 5.0 mm, toron maxi 135.0 mm, conditionnement par 50