Hellermanntyton - Collier de serrage avec plaque d'identification 28x12,9, noir, longueur 203 mm - 111-85011

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 28 mm

  • longueur de bande - 203.2 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Collier avec plaque d'identification

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026417172

Réf. Sonepar

00816641717

Réf. Fournisseur

111-85011

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

28 mm

longueur de bande:

203.2 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier d'identification avec plaquette, Polyamide 6,6, Noir, longeur 203 mm, largeur 28.0 mm, toron mini 9.5 mm, toron maxi 44.5 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

L'un des principaux avantages de ces colliers IT est de pouvoir en même temps fixer et indentifier les faisceaux de câbles.Colliers d'identification en PA6.6Pour une identification et une sécurisation facilité des torons en une étapeImpression d'étiquettes disponible pour un rendu de qualité professionnelleMarquage manuel possible avec le marqueur indélébile T82 (en noir et en rouge)