Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 195x4.7 mm en PA66 rouge - LR55R - 115-00003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 195 mm
couleur - rouge
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026251653
Réf. Sonepar
00816625165
Réf. Fournisseur
115-00003
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
195 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
245 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...2 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage réutilisables LR55R apprèciés des installations temporaires sont dotés d'un crantage extérieur pour minimiser les risques d'endommagement des câbles et autres éléments à maintenir. Disponibles en différentes couleurs, les colliers LR55R conviennent parfaitement pour du repérage et de l'identification de câbles.Cette gamme de colliers est disponible pour le grand public en grandes surfaces de bricolage.Colliers ré-ouvrables et ré-utilisables de couleursLanguette dépassante pour une réouverture facileLarge choix de couleurs pour des installations nécessitant du repérage et/ou un code couleurColliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact des câbles pour éviter les risques d'endommagement