Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 200x4.6 mm en PA66 naturel - RELK2R - 115-02202

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660315527

Réf. Sonepar

00816031552

Réf. Fournisseur

115-02202

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

200 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

50...5 mm

Collier de serrage réouvrable à crantage intérieur 200.0 mm par 4.6 mm - RELK2R, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 5.0 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Utilisés dans de nombreuses industries, ces colliers démontables et réutilisables conviennent parfaitement pour des installations temporaires. Facilement ré-ouvrables grâce à leur languette dépassante, ils sont appréciés des installations nécessitant l'ajout ou la suppression de câbles tels que dans des théâtres, pour des manifestations en extérieur ou pour du prototypage.Colliers réouvrables et réutilisablesLanguette dépassante pour une réouverture facileCrantage intérieur pour un maintien robuste des câblesLarge gamme disposant de différentes tailles de colliers