Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 202x7.4 mm en PA66W noir - ORF200 - 115-00120

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.4 mm

  • longueur de bande - 202 mm

  • couleur - noir

  • épaisseur de bande - 1.3 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4944387108064

Réf. Sonepar

00816710806

Réf. Fournisseur

115-00120

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.4 mm

longueur de bande:

202 mm

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222.3 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

Collier de serrage réouvrable à crantage extérieur 202 mm par 7.4 mm - ORF300, Polyamide 6.6 stabilisé UV 85°C Jaune, toron mini 5.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

La série ORF avec languette d'ouverture a été conçue pour être facilement réutilisée et retirée sans pince coupante ni cutter, mais de manière pratique avec un système de réouverture (languette). Le crantage extérieur minimise le risque d'endommagement des câbles et des autres éléments. Conçu pour une ouverture facile d'une seule mainConvient pour le codage couleur temporairePréserve les faisceaux grâce au crantage extérieur