Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 300x4.6 mm en PA66 naturel - RELK2I - 115-02101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 300 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660315404
Réf. Sonepar
00816031540
Réf. Fournisseur
115-02101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
300 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
incolore
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
200 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
81...5 mm