Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 301x7.4 mm en PA66 naturel - ORF300 - 115-00122

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.4 mm

  • longueur de bande - 301 mm

  • couleur - incolore

  • épaisseur de bande - 1.3 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4944387108088

Réf. Sonepar

00816710808

Réf. Fournisseur

115-00122

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.4 mm

longueur de bande:

301 mm

couleur:

incolore

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222.3 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier de serrage réouvrable à crantage extérieur 301 mm par 7.4 mm - ORF300, Polyamide 6.6 85°C Jaune, toron mini 5.0 mm, toron maxi 78.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

La série ORF avec languette d'ouverture a été conçue pour être facilement réutilisée et retirée sans pince coupante ni cutter, mais de manière pratique avec un système de réouverture (languette). Le crantage extérieur minimise le risque d'endommagement des câbles et des autres éléments. Conçu pour une ouverture facile d'une seule mainConvient pour le codage couleur temporairePréserve les faisceaux grâce au crantage extérieur