Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 301x7.4 mm en PA66W noir - ORF300 - 115-00123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.4 mm
longueur de bande - 301 mm
couleur - noir
épaisseur de bande - 1.3 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4944387108095
Réf. Sonepar
00816710809
Réf. Fournisseur
115-00123
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.4 mm
longueur de bande:
301 mm
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222.3 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
La série ORF avec languette d'ouverture a été conçue pour être facilement réutilisée et retirée sans pince coupante ni cutter, mais de manière pratique avec un système de réouverture (languette). Le crantage extérieur minimise le risque d'endommagement des câbles et des autres éléments. Conçu pour une ouverture facile d'une seule mainConvient pour le codage couleur temporairePréserve les faisceaux grâce au crantage extérieur