Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 350x4.6 mm en PA66 naturel - RELK2L - 115-02302

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 350x4.6 mm en PA66 naturel - RELK2L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 350 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5016371005389

Réf. Sonepar

00816100538

Réf. Fournisseur

115-02302

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

350 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

200 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

95...5 mm

Collier de serrage réouvrable à crantage intérieur 350.0 mm par 4.6 mm - RELK2L, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 5.0 mm, toron maxi 95.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Utilisés dans de nombreuses industries, ces colliers démontables et réutilisables conviennent parfaitement pour des installations temporaires. Facilement ré-ouvrables grâce à leur languette dépassante, ils sont appréciés des installations nécessitant l'ajout ou la suppression de câbles tels que dans des théâtres, pour des manifestations en extérieur ou pour du prototypage.Colliers réouvrables et réutilisablesLanguette dépassante pour une réouverture facileCrantage intérieur pour un maintien robuste des câblesLarge gamme disposant de différentes tailles de colliers