Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 750 x 13 mm jaune SpeedyTie - RTT750 - 115-00001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 13 mm

  • longueur de bande - 752 mm

  • couleur - multicolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026229478

Réf. Sonepar

00816622947

Réf. Fournisseur

115-00001

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

13 mm

longueur de bande:

752 mm

couleur:

multicolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

888 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

210...40 mm

Collier de serrage réouvrable, 750.0 mm par 13.0 mm SpeedyTie - RTT750, Polyamide 6.6 85°C Jaune, toron mini 40.0 mm, toron maxi 210.0 mm, conditionnement par 5

Les Atouts de l'article:

Ce collier à crantage intérieur réouvrable et réutilisable a été conçu pour prêter main forte aux installateurs. Pratique et efficace, le collier SpeedyTie est apprécié des secteurs de l’électricité, de la climatisation et du bâtiment. Ce collier facile à attacher, convient particulièrement pour les applications temporaires de maintien de câbles lourds, notamment dans le domaine de l'événementiel: manifestations, salons,...SpeedyTie, un partenaire de taille Le collier SpeedyTie est un « indispensable » pour tout installateur puisqu’il apporte une réelle aide dans son travail au quotidien. Ces colliers à crantage intérieur de 13 x 750 mm, peuvent supporter jusqu’à 90Kg de traction et serrer des diamètres de toron de 210 mm max. Ils offrent la possibilité de router en parallèle plusieurs câbles grâce au système de double boucle.SpeedyTie, une facilité d’utilisation Doté d’un système de verrouillage breveté via une languette à deux positions, le collier SpeedyTie peut être réouvert aisément à l’aide d’une seule main (même gantée). Pour un serrage au plus près du câble, et ce, sans avoir à réouvrir la languette, il est possible de tirer sur la bande du collier. Une fois le collier installé, le surplus de bande peut être bouclé dans la tête en vue d’une réutilisation ultérieure sur toute sa longueur. Il n’est donc pas utile de le couper.SpeedyTie, un collier ergonomique et polyvalent Une version de couleur jaune, avec languette rouge, rend le SpeedyTie facilement repérable et limite ainsi les risques d’oubli ou de perte. La version noire est recommandée pour des applications en extérieur comme dans l’événementiel, lors de concerts ou décors de théâtre.Colliers réouvrables et réutilisables, faisant office de troisième main pour un installateurSystème de ré-ouverture breveté et simple via une languette à deux positionsGrande maniabilité et facilité de mise en oeuvre même pour des mains gantéesCollier à crantage intérieur pour fortes charges pouvant supporter des câbles lourds (90kg maxi.)Disponibles en couleur jaune ou en noirPossibilité de bouclage de l'excès de bande dans la tête