Hellermanntyton - Collier détectable 150x3.5 mm en PA66MP Bleu - MCT30R - 111-00829

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

5022660330681

Réf. Sonepar

00816033068

Réf. Fournisseur

111-00829

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

135 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

35...1.5 mm

détectable:

Oui

Collier à particules métalliques norme HACCP - MCT30R, Polyamide 6.6 85°C Détectable Bleu, 150.0 mm x 3.5 mm, toron mini 1.5 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage détectables de la série MCT sont particulièrement recommandés pour des applications dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique. Ces colliers sont détectables à l'aide de n'importe quel système de détection de métaux standard. Ils sont la garantie d'une solution fiable lorsqu'il n'est pas permis de retrouver des résidus dans un produit fini.Détection magnétique des colliers grâce à une répartition homogène de la poussière de métal sur toute la longueur du collierCouleur standard bleue pour une identification visuelle facile et rapideDétectabilité métallique et aux rayons XAide à satisfaire aux exigences de la directive Européenne HACCPBonne résistance aux agents de nettoyage