Hellermanntyton - Collier détectable 200x4.6 mm en PPMP Bleu - MCTPP50R - 111-01666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 203.2 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Collier détectable MCT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660344725
Réf. Sonepar
00816034472
Réf. Fournisseur
111-01666
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
203.2 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
150 N
température de fonctionnement:
-40...115 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
50...6 mm
détectable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage détectables de la série MCT sont particulièrement recommandés pour des applications dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique. Ces colliers sont détectables à l'aide de n'importe quel système de détection de métaux standard. Ils sont la garantie d'une solution fiable lorsqu'il n'est pas permis de retrouver des résidus dans un produit fini.Détection magnétique des colliers grâce à une répartition homogène de la poussière de métal sur toute la longueur du collierCouleur standard bleue pour une identification visuelle facile et rapideDétectabilité métallique et aux rayons XAide à satisfaire aux exigences de la directive Européenne HACCPBonne résistance aux agents de nettoyage