Hellermanntyton - Collier d'installation 123x9 mm résistant aux UV en PA11 noir - LPH123 - 112-00101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 123 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026442082

Réf. Sonepar

00816644208

Réf. Fournisseur

112-00101

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

123 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

310 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Collier d'installation à crantage extérieur 123.0 mm par 9.0 mm - LPH123, Polyamide 11 85°C résistant aux UV Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage de la série LPH se positionnent comme un essentiel pour tout installateur. En effet, ces colliers peuvent aussi bien être installés en intérieur que en extérieur (protection UV forte). Ils sont particulièrement prisés pour des installations de chemins de câbles et dans le BTP. Ils trouvent également de plus en plus d'applications dans les milieux industriels.Fabriqué en PA11 - Bioplastique à base d'huile végétale bonne résistance mécanique Crantage extérieur et fin pour un serrage optimalCôté lisse au contact des câbles pour un serrage en douceurTête plate peu encombrante avec un simple pontPosition d’attenteMise en place à la main, ou à l’aide d’un outil de poseIdéal pour des applications en extérieur puisque disposant d'une excellente résistance aux UV