Hellermanntyton - Collier d'installation 180x9 mm en PA66HSW Résistant aux UV noir - CSL180 - 112-18061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 180 mm
modèle - crantage extérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier série CSL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660313738
Réf. Sonepar
00816031373
Réf. Fournisseur
112-18061
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
180 mm
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2