Hellermanntyton - Collier d'installation 500x9 mm en PA66HSW Résistant aux UV noir - CSL500 - 112-53060

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier d'installation 500x9 mm en PA66HSW Résistant aux UV noir - CSL500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 535 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660327995

Réf. Sonepar

00816032799

Réf. Fournisseur

112-53060

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

535 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

445 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier d'installation à crantage extérieur 300.0 mm par 9.0 mm - CSL500, Polyamide 6.6 Haute température et Résistant aux UV 105°C Noir, toron mini 25.0 mm, toron maxi 146.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

La série de colliers d'installation PE/RPE est plus couramment appelée CSL. Ces colliers d'installation sont fabriqués à partir de polyamide 6.6 haute température et résistant aux UV. Ils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur dans les zones à espace restreint. De ce fait, ils possèdent une excellente tenue dans le temps sur câbles et poteaux électriques qui peuvent être soumis à des températures élevées en été.Colliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact des câblesColliers d'installation souples de largeur 9 mm minimisant les risques de dommages pour les câblesTête au design plat pour intégration dans des zones à espace réduitColliers alliant facilité d'insertion et bonne résistance à la tractionExistence d'une version de colliers réouvrables donc réutilisables : série RPE