Hellermanntyton - Collier double-tête 210x4.7mm en PA66 Haute température noir - T50RDH - 117-05050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 210 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660324314
Réf. Sonepar
00816032431
Réf. Fournisseur
117-05050
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
210 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
38...1.6 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de la série DH sont particulièrement adaptés au routage en parallèle de câbles, faisceaux ou conduits. Le double toron s'effectue sans avoir à ajouter un deuxième collier, mais tout simplement en réalisant deux boucles consécutives dans la tête du collier qui dispose d'un double verrouillage. Ces colliers sont, par exemple, utilisés dans l'industrie du conditionnement : la première boucle servant généralement à la fermeture du sac ou du sachet et la deuxième boucle tout simplement à le porter, telle une poignée, si le poids du sac ou du sachet le permet. Disponibles dans différents matériauxDesign du collier avec une double tête autorisant un double bouclage (1ère boucle en crantage intérieur et 2ème boucle en crantage extérieur)Routage en parallèle de câbles de diamètres variés a l'aide d'un unique collierMise en place manuellement ou à l'aide d'un outil de pose


