Hellermanntyton - Collier double-tête 210x4.7mm en PA66 Résistant aux UV noir - T50RDH - 117-05060

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 210 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660324420

Réf. Sonepar

00816032442

Réf. Fournisseur

117-05060

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

210 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

38...1.6 mm

Collier double-tête 210.0 mm par 4.7 mm - T50RDH, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, toron mini 3.0 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les colliers de la série DH sont particulièrement adaptés au routage en parallèle de câbles, faisceaux ou conduits. Le double toron s'effectue sans avoir à ajouter un deuxième collier, mais tout simplement en réalisant deux boucles consécutives dans la tête du collier qui dispose d'un double verrouillage. Ces colliers sont, par exemple, utilisés dans l'industrie du conditionnement : la première boucle servant généralement à la fermeture du sac ou du sachet et la deuxième boucle tout simplement à le porter, telle une poignée, si le poids du sac ou du sachet le permet. Disponibles dans différents matériauxDesign du collier avec une double tête autorisant un double bouclage (1ère boucle en crantage intérieur et 2ème boucle en crantage extérieur)Routage en parallèle de câbles de diamètres variés a l'aide d'un unique collierMise en place manuellement ou à l'aide d'un outil de pose