Hellermanntyton - Collier en inox 316, rouge, de longueur 201 mm, avec puce RFID HF intégrée - 156-01167
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 201 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660343483
Réf. Sonepar
00816034348
Réf. Fournisseur
156-01167
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
201 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1020 N
température de fonctionnement:
-25...70 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
50...17 mm
Les Atouts de l'article:
Avec les colliers RFID en acier inoxydable, haute fréquence (HF), il est possible d'identifier des produits qu'il est difficile de marquer avec des solutions RFID courantes telles que les étiquettes adhésives ou les boitiers durcis. Ces colliers sont parfaitements adaptés à tous les envionnements extrêmes où une certaine résistance et durabilité ont de l'importance.Nous recommandons cette innovation pour des opérations d'inventaires, d'identification industrielle, de traçabilité logistique, de sureté pour bacs et conteneurs, ou encore d'identification animale.Collier MBT en acier inoxydable (316) avec puce RFIDSpécialement conçu pour des environnements extrêmesSystème de verouillage du collier non amovible, brevetéCommunication de données flexibles et sans contactIdentification claire des objets grâce à un identifiant uniqueGestion des données plus rapide que la gestion papierProcessus de documentation plus précis pour prévenir les erreurs humainesHaute fréquence (HF – 13,56 kHz) Ultra haute fréquence (UHF-869 MHz)Ré-inscriptibleCouleur rouge standard, revêtement noir disponible sur demande



