Hellermanntyton - Collier en inox 316, rouge, de longueur 362 mm, avec puce RFID UHF intégrée - 156-01566

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 362 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - fermeture à bille/sphère

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660699443

Réf. Sonepar

00816069944

Réf. Fournisseur

156-01566

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

362 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

couleur:

rouge

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1020 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

102...17 mm

Collier en INOX RFID avec puce UHF, 362,00 mm par 7,9 mm, toron min. 17,0 toron max 102,0, conditionnement par 50