Hellermanntyton - Collier en inox 316, rouge, de longueur 521 mm, avec puce RFID UHF intégrée - 156-01567
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 521 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660699450
Réf. Sonepar
00816069945
Réf. Fournisseur
156-01567
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
521 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1020 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
152...17 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers RFID en métal sont équipés de puces RFID UHF. Ces colliers sont parfaits pour l'identification de produits dans des environnements difficiles ou extrêmes où une grand résistance à la traction et une grande durabilité sont importantes. Ces colliers sont recommandés pour des opérations d'inventaires, d'identification industrielle, de traçabilité logistique, de sureté pour bacs et conteneurs, ou encore pour identifier les maintenances et les réparations.Collier MBT en acier inoxydable (316) avec puce RFIDSpécialement conçu pour des environnements extrêmesSystème de verouillage du collier non amovible, brevetéCommunication de données flexibles et sans contactIdentification claire des objets grâce à un identifiant uniqueGestion des données plus rapide que la gestion papierProcessus de documentation plus précis pour prévenir les erreurs humainesHaute fréquence (HF – 13,56 kHz) Ultra haute fréquence (UHF-869 MHz)Ré-inscriptibleCouleur rouge standard, revêtement noir disponible sur demande



