Hellermanntyton - Collier en inox 316, rouge, de longueur 681 mm, avec puce RFID HF intégrée - 111-01588

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 681 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660343469

Réf. Sonepar

00816034346

Réf. Fournisseur

111-01588

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

681 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1020 N

température de fonctionnement:

-25...70 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

203...17 mm

Collier en INOX RFID avec puce HF, 681,0 mm par 7,9 mm, toron min. 17,0, toron max 203,0, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Avec les colliers RFID en acier inoxydable, haute fréquence (HF), il est possible d'identifier des produits qu'il est difficile de marquer avec des solutions RFID courantes telles que les étiquettes adhésives ou les boitiers durcis. Ces colliers sont parfaitements adaptés à tous les envionnements extrêmes où une certaine résistance et durabilité ont de l'importance.Nous recommandons cette innovation pour des opérations d'inventaires, d'identification industrielle, de traçabilité logistique, de sureté pour bacs et conteneurs, ou encore d'identification animale.Collier MBT en acier inoxydable (316) avec puce RFIDSpécialement conçu pour des environnements extrêmesSystème de verouillage du collier non amovible, brevetéCommunication de données flexibles et sans contactIdentification claire des objets grâce à un identifiant uniqueGestion des données plus rapide que la gestion papierProcessus de documentation plus précis pour prévenir les erreurs humainesHaute fréquence (HF – 13,56 kHz) Ultra haute fréquence (UHF-869 MHz)Ré-inscriptibleCouleur rouge standard, revêtement noir disponible sur demande