Hellermanntyton - Collier en PA66, bleu clair, de longueur 200 mm, avec une puce RFID HF intégrée - 111-01673

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660344770

Réf. Sonepar

00816034477

Réf. Fournisseur

111-01673

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-25...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

50...1.5 mm

Collier en PA66 RFID avec puce HF, couleur Bleu clair, 200,0 mm par 4,6 mm, toron min.1,5 mm, toron max. 50,0, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers avec puce RFID intégrée offrent une solution innovante pour une identification claire et rapide d’un produit. Ces colliers conviennent particulièrement pour des opérations de sécurisation, de sérialisation, de suivi et d’identification de produits pour la gestion des ressources, d’inspection électrique, d’inventaire, de distribution et les services de location, ainsi que pour la gestion facile de maintenance et des routines de réparation.Communication de données flexible et sans contactIdentification claire des objets grâce à un numérotage uniqueGestion des données plus rapide que la gestion papierProcessus de documentation plus précis pour prévenir les erreurs humainesRobustesse et résistance dans des environnements difficiles et processus de nettoyageBasse fréquence (LF – 125 kHz) / Lecture seuleHaute fréquence (HF – 13,56 kHz) / Réécriture possible