Hellermanntyton - Collier en PA66, noir, de longueur 200 mm, avec une puce RFID HF intégrée - 111-01591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660343568
Réf. Sonepar
00816034356
Réf. Fournisseur
111-01591
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-25...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers avec puce RFID intégrée offrent une solution innovante pour une identification claire et rapide d’un produit. Ces colliers conviennent particulièrement pour des opérations de sécurisation, de sérialisation, de suivi et d’identification de produits pour la gestion des ressources, d’inspection électrique, d’inventaire, de distribution et les services de location, ainsi que pour la gestion facile de maintenance et des routines de réparation.Communication de données flexible et sans contactIdentification claire des objets grâce à un numérotage uniqueGestion des données plus rapide que la gestion papierProcessus de documentation plus précis pour prévenir les erreurs humainesRobustesse et résistance dans des environnements difficiles et processus de nettoyageBasse fréquence (LF – 125 kHz) / Lecture seuleHaute fréquence (HF – 13,56 kHz) / Réécriture possible