Hellermanntyton - Collier métallique 1092x12.3 mm en Inox 316 noir - MBT43XHD - 111-01309
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.3 mm
longueur de bande - 1092 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier métallique MBT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660339592
Réf. Sonepar
00816033959
Réf. Fournisseur
111-01309
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.3 mm
longueur de bande:
1092 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.27 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
5000 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
160...17 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers MBT, double toron, sont principalement utilisés lorsqu'il est nécessaire de supporter des charges exceptionnellement lourdes.Colliers double toron en acier inoxydable type SS316 Excellente résistance à la traction (double tour autour du câble)Colliers métalliques avec deux billes de verrouillage pour résister à de très fortes charges Solution fiable face aux environnements extrêmes


