Hellermanntyton - Collier métallique 1245x12.3 mm en Inox 316 noir - MBT49XHD - 111-01310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.3 mm
longueur de bande - 1245 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier métallique MBT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660339608
Réf. Sonepar
00816033960
Réf. Fournisseur
111-01310
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.3 mm
longueur de bande:
1245 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.27 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
5000 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
180...17 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers métalliques trouvent naturellement leur place pour les applications nécessitant une grande tenue mécanique, une forte tenue au feu, et une grande durabilité et fiabilité, telles qu'en plateformes pétrolières ainsi que pour les industries navale et ferroviaire.les colliers de la série MBT, double toron, sont plus particulièrement utilisés lorsqu'il est nécessaire de supporter des charges exceptionnellement lourdes.Colliers double toron en acier inoxydable SS316 Excellente résistance à la traction - Double tour autour du câbleColliers métalliques avec deux billes de verrouillage pour résister à de très fortes charges Solution fiable face aux environnements extrêmesRésistance chimiqueRésistance aux UVRésistance à hautes températures (+ 538 °C)Solution non inflammable